Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage BR1200G-AR-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage BR1200G-AR-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Origin Storage BR1200G-AR-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117001404
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     BR1200G-AR-BAT
EAN/GTIN:
     5059902038227
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5897 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grün, Rot
Anzahl Batteriezellen
2
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Hot-Swap-Batterie
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Zertifizierung
UR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215.9 mm
Verpackungshöhe
133.35 mm
Verpackungstiefe
285.75 mm
Paketgewicht
5897 g
Verpackungsgewicht
5.897 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.