Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage BE600D-LM-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage BE600D-LM-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Origin Storage BE600D-LM-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117001311
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     BE600D-LM-BAT
EAN/GTIN:
     5059902037374
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3175 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Batteriezellen
1
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Hot-Swap-Batterie
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Zertifizierung
UR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168.275 mm
Verpackungshöhe
73.025 mm
Verpackungstiefe
209.55 mm
Paketgewicht
3175 g
Verpackungsgewicht
3.175 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.