|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-116983210 Herst.-Nr.: DP2HDMI4K30HZ EAN/GTIN: 8595611706707 |
| |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie Ihren Desktop mit einem externen HDMI-Monitor über den DisplayPort-Anschluss. Dieser Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K/30 Hz und eignet sich für alle Geräte, die mit einem DisplayPort++ Anschluss ausgestattet sind (HINWEIS: der Adapter funktioniert nicht, wenn er an einen Anschluss angeschlossen wird, der nicht mit „DP++“ gekennzeichnet ist).
Die Verwendung ist sehr einfach: Stecken Sie den Adapter einfach in den DP-Anschluss Ihres Computers, verbinden Sie ihn über den HDMI-Anschluss mit Ihrem Bildschirm und Sie können ihn sofort verwenden. Der Treiber wird automatisch vom System installiert.
Bei DisplayPort mit DisplayLink beträgt die maximale Auflösung 4K / 30 Hz (z.B. i-tec Dockingstationen oder Videoadapter mit Produktnummer beginnend mit CAxxxxxxxxx)
Bei einer DisplayPort-Verbindung mit Thunderbolt beträgt die maximale Auflösung 4K / 30 Hz (z. B. i-tec-Dockingstationen oder Videoadapter mit einer Produktnummer, die mit TBxxxxxxxxx beginnt)
Im Falle einer DisplayPort-Verbindung mit USB-C beträgt die maximale Auflösung FHD (1080p) / 60 Hz (z. B. i-tec Dockingstationen oder Videoadapter mit einer Produktnummer, die mit C31xxxxxxxxx beginnt) Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Displayport |  | Ausgangsschnittstelle | HDMI | Gewicht und Abmessungen | Breite | 62 mm |  | Tiefe | 22 mm |  | Höhe | 12 mm |  | Gewicht | 11 g | Merkmale | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |