Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM 16088 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM 16088 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
OEM 16088 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116849798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16088
EAN/GTIN:
     4056534062911
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Vorgesehene Verwendung
Helikopter
Kompatibilität
EC135
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
2.59 Wh
Akku
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.