Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AV PRO SD V30 256 GB SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AV PRO SD V30 256 GB SDXC UHS-I
Angelbird Technologies AV PRO SD V30 256 GB SDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116227951
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP256SDV30
EAN/GTIN:
     9120056586691
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
UKCA, CE, REACH, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
92 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.