Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subsonic SA5661-D1 Mauspad Gaming-Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subsonic SA5661-D1 Mauspad Gaming-Mauspad
Subsonic SA5661-D1 Mauspad Gaming-Mauspad
Subsonic SA5661-D1 Mauspad Gaming-Mauspad
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116198455
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5661-D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.