Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Pencil (USB-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil (USB-C)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116165755
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUWA3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949133695
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Der Apple Pencil (USB-C) ist perfekt zum Skizzieren, um Notizen zu machen, Dokumente anzumerken und mehr. Durch seine pixel­genaue Präzision, niedrige Latenz und Neigungs­sensitivität fühlt er sich an wie ein ganz normaler Stift.

Der Apple Pencil (USB-C) wird magnetisch befestigt und über USB-C gekoppelt und aufgeladen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.5 g
Breite
8.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.