Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick 4K Max HDMI 4K Ultra HD Fire OS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire TV Stick 4K Max HDMI 4K Ultra HD Fire OS Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max HDMI 4K Ultra HD Fire OS Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max HDMI 4K Ultra HD Fire OS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116163260
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     AXAFTVSTICK4KMAX2ND
EAN/GTIN:
     840268973087
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Energie
Energiequelle
USB
Speicher
Speicherkapazität
2000 MB
Interner Speichertyp
LPDDR4
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem
Fire OS
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Video-Apps
Amazon Prime Video, NetFlix, Now TV, RaiPlay, Twitch, YouTube
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Gewicht und Abmessungen
Breite
108.35 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
55.9 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
165.6 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.