Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir OR-07 Drinnen Grau 1500 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir OR-07 Drinnen Grau 1500 W Öl-Heizlüfter
Fakir OR-07 Drinnen Grau 1500 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116100688
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     8636007
EAN/GTIN:
     4002780012835
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Ölradiator
Ob durch undichte Fenster, zu geringe Wärmeabgabe des Heizsystems oder bei kalter Witterung: als zusätzliches Heizgerät erweist sich Fakir trend | OR-07 als ideale Lösung für kalte Abende. Die drei Leistungsstufen (max. 1500 W) des 7-Rippen Modelles werden kinderleicht über ein Drehregler eingestellt. Dank des praktischen Griffs ist dieses mobile Heizgerät leicht zu tragen und verfügt über 4 Laufrollen zum einfachen Verschieben. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der eingebaute Überhitzugsschutz, der beim Erreichen von zu hohen Temperaturen die Heizung automatisch abschaltet und somit vor Überhitzung des Gerätes und der Umgebung schützt und die eingebaute Kippsicherung schaltet das Gerät beim versehentlichen Umkippen ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Heizelement Typ
Öl
Anzahl der Leistungsstufen
3
Kabellänge
1.9 m
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
687 mm
Gewicht
8730 g
Energie
Leistung
1500 W
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
600 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.