Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HRB64470FB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG HRB64470FB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HRB64470FB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HRB64470FB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HRB64470FB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HRB64470FB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
AEG HRB64470FB Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116089443
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 492 634
EAN/GTIN:
     7333394017594
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit DirectTouch
Induktionskochfelder der Serie 5000 ermöglichen eine intuitive und präzise Steuerung dank DirectTouch. Die Leistungsstufen lassen sich individuell regulieren. So lässt sich jede Kochzone schnell und übersichtlich steuern. Zudem bereitest du dank Induktion jedes Gericht so präzise, wie du es möchtest.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Alarm
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Dreifache Krone
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
800 W
Boost für Kochzone 1
1600 W
Kochzone 1 Power-Boost
2300 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Zweizonen-Kochfeld
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
265 x 170 mm
Leistung Kochzone 4
1500 W
Boost für Kochzone 4
2400 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
14
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
520 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
38 mm
Weitere Suchbegriffe: electrolux kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.