Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic ACK-3401U (UK) Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic ACK-3401U (UK) Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
KeySonic ACK-3401U (UK) Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
KeySonic ACK-3401U (UK) Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
KeySonic ACK-3401U (UK) Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
KeySonic ACK-3401U (UK) Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116024574
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60485
EAN/GTIN:
     4250078168676
Suchbegriffe:
KeySonic Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keysonic keyboard
ACK-3401U
Unterstützt Windows & Mac
Das kompakte Design dieser Tastatur erfordert nur eine kleine Stellfläche und bietet damit mehr Bewegungsfreiheit für die Maus. Somit ist sie auch die ideale Wahl, wenn Sie einen kleinen Schreibtisch nutzen!

Kompakt Tastatur Mit Eleganz
Die Tastatur ist eine perfekte Ergänzung für jedes Büro und jeden Gaming-Bereich. Sie hat nicht nur ein elegantes und modernes Design, sondern die Soft-Skin Beschichtung der Tasten sorgen für ein weiches, taktiles Gefühl!

Die Funktionstasten
Sie können die Funktionsleiste auf 75% der Tastaturen nutzen, um Tastenkombinationen für Ihre Programme und Spiele zu verwenden.

Unterstützt Windows® & MacOS®
Für die Anbindung der Tastatur spielt es keine Rolle, welche Art von Computer Sie haben. Kompatibel mit Windows® XP/Vista/7/8/10/X, Mac und anderen Betriebssystemen, funktioniert die Tastatur gut mit Desktops, Chromebook, MacBooks und Notebooks.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
220 x 105 x 16 mm
Tastaturgewicht
216 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
80
Lebensdauer der Tastaturtasten
5000000 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schlüsselfahrtstrecke
1.6 mm
Antriebskraft
55 g
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: keysonic tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.