Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurom THG 14000 Flüssigbrennstoffheizung 14000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurom THG 14000 Flüssigbrennstoffheizung 14000 W
Eurom THG 14000 Flüssigbrennstoffheizung 14000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115728328
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     324082
EAN/GTIN:
     8713415324082
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Der Eurom THG 14000 ist eine leistungsstarke Stehgas-Terrassenheizung. Die Leistung von bis zu 14000 Watt ist variabel und der THG 14000 ist auch mit einer elektronischen Zündung ausgestattet.

Der THG 14000 ist ideal zum Heizen des Gartens oder der Terrasse. So können Sie weiter genießen, wenn es abends abkühlt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Heizleistung
14000 W
Benzintyp
Gas
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für
Draußen
Gastyp
Butan/Propan
Kraftstoffverbrauch
1000 g/h
Platzierungsoptionen
Flur
Geeignet für Räume bis zu
100 m²
Elektrische Zündung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2200 mm
Gewicht
21000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.