| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-115683678 Herst.-Nr.: 66487 EAN/GTIN: 4043619664870 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank geeignet.
Ordentliche Kabelverlegung Die Netzwerkkabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.
Kabelführungsbügel für optimales Kabelmanagement Mit den stabilen Kabelführungsbügeln können Patchkabel geordnet horizontal verlegt werden.
Schutz vor Fremdkörpern Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 10 " | | Breite | 65 mm | | Tiefe (max) | 65 mm | | Höhe | 44.5 mm | Merkmale | Typ | Bürstenleiste | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall, Nylon | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, delock rack zubehör, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |