Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit S-600 4 GB SD SLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit S-600 4 GB SD SLC Klasse 10
SwissBit S-600 4 GB SD SLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115653357
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD4096L1AS1TO-I-ME-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
50 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
HP-Segment
Business, Unternehmen
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
37 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Schnittstelle
Serial ATA III
Unterstützte Dateisysteme
FAT16, FAT32
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.