Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit F-60 120 GB CFast MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit F-60 120 GB CFast MLC
SwissBit F-60 120 GB CFast MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115643917
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA120GH3AA2TO-I-HC-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
50 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
HP-Segment
Business, Unternehmen
Speicher
Kapazität
120 GB
Flash Card Typ
CFast
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
180 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.