Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit F-800 32 GB CFast SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit F-800 32 GB CFast SLC
SwissBit F-800 32 GB CFast SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115638605
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA032GH1AO2TO-I-QC-216-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
HP-Segment
Business, Unternehmen
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
CFast
Lesegeschwindigkeit
311 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
151 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.