Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit F-60 16 GB CFast MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit F-60 16 GB CFast MLC
SwissBit F-60 16 GB CFast MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115547043
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA016GH3AA2TO-I-GS-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
50 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
HP-Segment
Business, Unternehmen
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
CFast
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
55 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.