Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-HDMIKVM0401-4K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-HDMIKVM0401-4K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Microconnect MC-HDMIKVM0401-4K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Microconnect MC-HDMIKVM0401-4K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Microconnect MC-HDMIKVM0401-4K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115470287
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-HDMIKVM0401-4K
EAN/GTIN:
     5715063148785
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Nein
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
292 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
835 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
515 g
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
5V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Kompatible Steckertypen
EU
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI
USB-Version
2.0
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Weitere Suchbegriffe: kvm switch microconnect, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.