| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-115444367 Herst.-Nr.: BO05A13610D-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der BlueOptics BO05A13602 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver mit LC Duplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Short-Range Multimode Fast Ethernet (FE), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Anwendungen von bis zu 155 Megabit pro Sekunde.
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Aluminium | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 100 Gigabit Ethernet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |