Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
LG 75UM662H Gästefernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD 330 cd/m² Blau 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115258851
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UM662H
EAN/GTIN:
     8806084636010
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit
330 cd/m²
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
172 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
197 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
85 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
S-Con / MMR (Option)
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RS-232 port
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Blau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Hotelfunktionen
Gastfreundschafts-Startmenü
Ja
Hotelkanalliste
Ja
Willkommensnachricht
Ja
Multi-Code-Fernbedienung
Ja
USB-Klonen
Ja
Content-Management-Lösung
LG Pro:Centric
Hotelmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1678 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
378 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1045 mm
Gewicht (mit Ständer)
34600 g
Breite (ohne Standfuß)
1678 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
964 mm
Gewicht (ohne Ständer)
31400 g
Audio
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound
Audio-System
LG Sound Sync
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
1115 mm
Paketgewicht
40300 g
Leistungen
Tunertyp
Analog & Digital
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,41*
€ 1.408,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,25*
€ 1.399,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,56*
€ 1.352,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,88*
€ 1.320,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,25*
€ 1.272,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.