Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
LG 43UM662H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Blau 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115258848
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UM662H
EAN/GTIN:
     8806084629531
Suchbegriffe:
Heimkino Lautsprechersystem
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit
265 cd/m²
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
103.5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
50 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
S-Con / MMR (Option)
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RS-232 port
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Blau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Hotelfunktionen
Gastfreundschafts-Startmenü
Ja
Hotelkanalliste
Ja
Willkommensnachricht
Ja
Multi-Code-Fernbedienung
Ja
USB-Klonen
Ja
Content-Management-Lösung
LG Pro:Centric
Hotelmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
303 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
623 mm
Gewicht (mit Ständer)
12000 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
564 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8800 g
Audio
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound
Audio-System
LG Sound Sync
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1055 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
10700 g
Leistungen
Tunertyp
Analog & Digital
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,84*
€ 547,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,67*
€ 532,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.