Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Elite PVER532G56C38W Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Elite PVER532G56C38W Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVER532G56C38W Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVER532G56C38W Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVER532G56C38W Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVER532G56C38W Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115165048
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVER532G56C38W
EAN/GTIN:
     4711378425444
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1,1.35,1.45 V
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
46 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
13.7 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
68 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, RoHS, UKCA
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.