Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I77-244 Intel® Core™ i7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I77-244 Intel® Core™ i7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
CAPTIVA Power Starter I77-244 Intel® Core™ i7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
CAPTIVA Power Starter I77-244 Intel® Core™ i7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
CAPTIVA Power Starter I77-244 Intel® Core™ i7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
CAPTIVA Power Starter I77-244 Intel® Core™ i7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
CAPTIVA Power Starter I77-244 Intel® Core™ i7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115159159
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     77244
EAN/GTIN:
     4046373772447
Suchbegriffe:
Captiva Laptops
Captiva Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der HDDs
500 GB
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11.3 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Metall
Marktpositionierung
Business
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
1300 g
Sicherheit
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
High Definition Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1750 g
Breite
361 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
20 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ja
Energie
Netzteilstärke
45 W
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.7 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,54*
€ 1.153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,59*
€ 1.151,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,74*
€ 1.125,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,69*
€ 1.096,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,78*
€ 1.042,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.