Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115143215
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
KAMERA
Authentische Leica Bildsprache

Summicron-Objektiv, gemeinsam mit Leica entwickelt: LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1,9–2,2/15–50mm ASPH. Dem Objektiv gelingt eine feine Balance zwischen optischer Leistung, Objektivgröße und Langlebigkeit in der mobilen Fotografie. Das Licht wird realistisch eingefangen und so die wahre Geschichte festgehalten.

Professionelles Leica Objektiv
Mehr Realitätstreue durch sorgfältige Feinabstimmung

Der professionellen Qualität von Leica entsprechend, wurde die optische Objektivqualität von Grund auf angepasst und verbessert. Das Ergebnis sind sattere Farben, eine ultrahohe Auflösung, die effektive Behebung von Ghosting- und Blendeffekten sowie hervorragendes Rendern selbst in extremen Umgebungen.

Leica Hauptkamera
In Verbindung mit einem extragroßen Sensor erhalten deine Fotos eine feinere Textur und die Storys werden in jedem Moment – bei Licht und Schatten – wunderbar eingefangen.

Leica Teleobjektivkamera
Äquivalent zur Brennweite eines klassischen 50mm Teleobjektivs mit ultragroßer f/1,9 Blende wird ein Bokeh-Effekt erzeugt, der mit professionellen Spiegelreflexkameras vergleichbar ist. So wird eine lebendigere Aufnahme von Menschen erzielt.

Leica Ultraweitwinkelkamera
Die 15mm äquivalente Brennweite erzeugt ein erstaunliches Raumgefühl, das jeder Aufnahme mehr Magie und Charakter verleiht.

Zwei Leica Fotostile
Zwei außergewöhnliche Looks

Die Bildqualität von Leica kommt in der Fotografie-Community bestens an. Daran knüpfen wir hier mit einem großen P3-Farbumfang an, der 25% mehr Farben erfassen kann und die Ästhetik von Fotos neu gestaltet.

Leica Authentic Look
Der authentische Leica Stil mit gestochen scharfen Licht- und Schatteneffekten in dreidimensionalen Bildern erweckt den Eindruck, man sei direkt vor Ort.

Leica Vibrant Look
Hier trifft Tradition auf Moderne, um strahlende, satte Farben voller Vitalität zu erzeugen.

Benutzerdefinierte Leica Fotostile
Noch mehr kreative Freiheit

Inspiriert von zwei Fotostilen kannst du Farbton, Helligkeit und Textur eigenständig und individuell anpassen. So erzielst du eine bessere Bildqualität und gewinnst mehr kreative Freiheit, um Bilder mit Leica Ästhetik zu gestalten.

Leica Filter
Zwei neue Leica Filter – Leica Sepia und Leica Blue – können nach kreativem Belieben ausgewählt werden, sodass sich Emotionen auf unterschiedlichste Weise ausdrücken lassen.

Was bleibt, sind nicht nur die einzigartigen Details der Aufnahme, sondern auch ein intensiverer Leica Stil.
Es wurden vier neue Wasserzeichen hinzugefügt, die sich einfach im Fotoalbum passend zu deinen Kreationen auswählen lassen.

Xiaomi Imaging Engine
Intelligentes Bildalgorithmuszentrum

Bildverbesserung
Optische Fusion: integrierte optische Pipeline, Raum-, Zeit-, Licht- und Schattenfusion

Farbwahrnehmung
Farb-Engine: Nachahmung der menschlichen Wahrnehmung, Verarbeitung in natürlichen Farben

Intelligente Szenenoptimierung
Bionic-Sensing-Technologie: AI-Erkennung, Optimierung von Bildern für bestimmte Szenen

Soforterfassung
Beschleunigungs-Engine: parallele Zusammenarbeit, Optimierung des Aufnahmeprozesses

Ecosphere-Engine
Anwendungsübergreifende Unterstützung, Aufbau von Funktionen für Drittanbieteranwendungen

Xiaomi ProFocus
So bleibt das Motiv im Fokus

Erkennt Motive automatisch: einschließlich Augen und Gesichtern, Tieren, Insekten, Vögeln, Pflanzen, Essen u. v. m. Im Videomodus wird das Motiv nach Verlassen der Aufnahme automatisch wiedergefunden – das ist Xiaomi ProFocus in Aktion.

Professionelle Videostation
Quasi eine tragbare Videostation im Taschenformat: Starke Leistung trifft auf professionelle Funktionen.

DESIGN
Hochwertiges Meisterwerk an Design

Umweltfreundlicher
Das erste vegane Xiaomi BioComfort Leder

Das PU-Verbundmaterial mit komplett neuer Technologie ist schmutzabweisend, strapazierfähig sowie besonders kältebeständig und atmungsaktiv. Es ist von Natur aus hautfreundlicher und fühlt sich äußerst angenehm an.

an Design
Umweltfreundlicher
Das erste vegane Xiaomi BioComfort Leder
Das PU-Verbundmaterial mit komplett neuer Technologie ist schmutzabweisend, strapazierfähig sowie besonders kältebeständig und atmungsaktiv. Es ist von Natur aus hautfreundlicher und fühlt sich äußerst angenehm an.

IP68
Wasser- und staubdicht

Die fortschrittliche Gehäusetechnologie bietet zuverlässigeren Schutz. So kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.

Hochwertiges Design
Ansprechende Farben

Das geradlinige Display-Design sorgt in Kombination mit der Imitations-Anoden-Lackierung für eine metallische Textur mit einer feineren Haptik. Die Kameradetails aus Metall stammen aus einem Guss und sind präzise wie bei einem Uhrwerk eingefasst. Das hochglänzend polierte Metall sorgt für eine Textur, die mehr hermacht.

DISPLAY
Das neue benutzerdefinierte AMOLED Vorzeigedisplay
AMOLED

CrystalRes-Display
6,67" Dotdisplay

Das brandneue benutzerdefinierte AMOLED Display wartet mit erstaunlich verbesserter Leistung und 2600cd/m² maximaler Helligkeit auf. So performt es auch in der Sonne mit einer klaren Anzeige und schafft mehr kreativen Spielraum.

Pro HDR-Display
Ultradynamisches Display

Mit der ultradynamischen Displaytechnologie des Xiaomi 13T Pro kann die Helligkeit bis aufs Fünffache herkömmlicher Displays erhöht werden. Es kann HDR-Bereiche genau identifizieren, dynamische Masken verwenden, um die Helligkeit von Nicht-HDR-Bereichen zu verringern, und einen reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Helligkeitsbereichen ermöglichen, um bessere Bilder zu erhalten.

Bis zu
144Hz
AdaptiveSync

Eine mehrstufige Bildwiederholrate mit 30/60/90/120/144Hz bedeutet, dass sich der Bildschirm jederzeit intelligent an die optimale Bildrate anpassen kann – ob beim Gaming, Abspielen von Videos oder Lesen. Das sorgt für ein flüssiges und komfortables Benutzererlebnis bei gleichzeitiger Stromersparnis.

Hochfrequenzdimmen ist bei nächtlicher Verwendung eines Smartphones besonders augenschonend.
PWM-Dimmen mit bis zu 2880Hz übertrifft die stroboskopische Wahrnehmung des menschlichen Auges. Dadurch ermüden die Augen weniger durch Flackern und werden geschont.


LEISTUNG
Meisterwerk an Performance

MediaTek Dimensity 9200+
Extrem leistungsstark mit noch nie da gewesener Performance

Der Einsatz des präzisen 4nm Prozesses von TSMC mit extrem hoher Integration sorgt für eine starke Leistung. So bieten Dutzende Milliarden massenintegrierter Transistoren, die mit einer innovativen Entwicklungsressourcenarchitektur ausgestattet sind, eine bessere Anpassung und einen geringeren Stromverbrauch – unabhängig davon, ob du arbeitest, spielst oder Inhalte erstellst. Die Stärke des Prozessors ist nicht zu unterschätzen.

Riesiger Speicher und erstaunlich schnell
Ausgestattet mit LPDDR5X für ultrahohe Übertragungsgeschwindigkeit und UFS 4.0 für ultrahohe Lesegeschwindigkeit wird die Inhaltserstellung reibungsloser. Wählen Sie bis zu 1TB Platz für mehr Inspiration.

Wi‑Fi 7 Funktionalität
Schneller Start

Unterstützt DBS und MLO sowie simultanes Dualband-WLAN mit einer theoretischen Spitzengeschwindigkeit von 3,6Gbit/s. Die Auswirkungen von blitzschnellem WLAN spüren Sie sofort.

BENUTZERERLEBNIS
Meisterwerk an Akku und Laden

Xiaomi Surge Akkumanagementsystem
Ausgestattet mit zwei P1-Lade-Chipsätzen für einen Ein‑Zellen-Akku mit 120W HyperCharge und einem G1-Akkumanagement-Chipsatz, der drei Hauptfunktionen unterstützt: ISP-, SOA- und DTPT-Technologien sorgen für eine effektiv verbesserte Akkusicherheit, omnidirektionale Akkustatuserkennung und langlebigere Akkus.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
9200+
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2712 x 1220 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
446 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.28 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
1,9
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Digitaler Zoom
20 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
78 °
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, LHDC
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
75.7 mm
Tiefe
8.62 mm
Höhe
162.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,70*
€ 823,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,58*
€ 802,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,44*
€ 765,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,82*
€ 739,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.