Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Shark IW3611DE Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Allergie-Filter Beutellos 2 l 240 W Messing, Weiß 2,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115093070
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IW3611DE
EAN/GTIN:
     622356275934
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Handsauger
DETECT PRO Akku-Staubsauger mit automatischer Absaugstation

Wir präsentieren den Detect Pro, die intelligenteste Staubsauger-Serie von Shark.
Dieser leichte Akku-Staubsauger zur Tiefenreinigung passt sich intelligent an jede Reinigungsherausforderung an und entleert sich selbst.

Bis zu 50 % bessere Schmutzaufnahme
4 Technologien zur Tiefenreinigung erkennen und reagieren auf die Umgebung zur automatischen Erfassung von verstecktem Schmutz in deinem Zuhause:

DirtDetect: Erkennt Schmutz, den du nicht sehen kannst, und erhöht automatisch die Saugleistung für die Tiefenreinigung von Teppichen.
EdgeDetect: Erkennt Kanten und verdoppelt die Saugleistung für eine stärkere Reinigung von Kanten und Ecken.
FloorDetect: Erkennt automatisch die Bodentypen und optimiert die Leistung, indem die Geschwindigkeit der Bürstenrolle für die Tiefenreinigung auf Teppichböden bis auf das Doppelte erhöht wird.
LightDetect: Reagiert auf schwach beleuchtete Bereiche und beleuchtet automatisch versteckte Staub- und Schmutzpartikel.

Selbstentleerung und Aufladung nach jeder Reinigung
Der extragroße, beutellose 2-Liter-Behälter mit automatischem Entleerungssystem kann den Schmutz von bis zu 45 Tagen aufnehmen. Docke den Staubsauger nach dem Reinigen einfach an der Basis an, und er entleert sich automatisch, immer und immer wieder.

Die Anti-Allergen-Komplettversiegelung fängt 99,9 % der Staub-, Allergen- und Reizstoffe im Inneren des Staubsaugerbehälters ein und gibt sie nicht wieder an dein Zuhause ab. Die Anti-Odour-Technologie schützt vor Gerüchen innerhalb der Basis und sorgt für ein frischer riechendes Zuhause.

Genieße bis zu 60 Minuten Laufzeit: Durch das Aufladen auf der freistehenden Basisstation ist das Gerät immer bereit für die nächste Reinigung. Du bist nicht an eine feste Ladestation gebunden und müsst die Ladestation nicht an der Wand befestigen, so dass du sie überall in deiner Wohnung aufstellen kannst, wann immer du möchteste.

Tiefenreinigung von Teppichen und Hartböden
Die QuadClean Multi-Oberflächen-Bürstenrolle reinigt alle Bodentypen gründlich - ohne Auswechseln.

Das einzigartige Design verfügt über eine erhöhte Vorderseite, um größere Häufchen erfassen, Teppich-Finnen, um festhaftenden Schmutz und Haare zu greifen, bewegte Lamelle, um feinen Schmutz zu lösen, und weiche Mikrofaser, um Feinstaub aufzunehmen.

Die Anti-Hair-Wrap-Technologie entfernt beim Reinigen Haare von der Bürstenrolle - perfekt für Haushalte mit Haustieren.

Starke Leistung, 25 % weniger Gewicht****
Ein kompakter Turbomotor sorgt in diesem leichten, selbstentleerenden Akku-Staubsauger für eine starke Reinigungsleistung.

Eine LED-Anzeige zeigt den Akkustatus, die Schmutzerkennung und den Modustyp in Echtzeit an.

Reinigung des gesamten Hauses
Mit dem Flexology-Saugrohr kommst du mühelos unter tief liegende Möbel und schwer zugängliche Stellen.

Der Handstaubsauger ist nicht nur für Böden geeignet, sondern kann auch abgenommen werden, um mit dem leichten Handstaubsauger und der im Lieferumfang enthaltenen Fugendüse Treppen, Polstermöbel, das Innere des Autos und schwer zugängliche Stellen zu reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
1092 mm
Gewicht
3000 g
Gewicht (ohne Zubehör)
2780 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
240 W
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Messing, Weiß
Staubkapazität
2 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
10220 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Allergie-Filter
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Soft floor
Geräuschpegel
77 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.