Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sudio S2 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sudio S2 Beige
Sudio S2 Beige
Sudio S2 Beige
Sudio S2 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115024016
Hersteller:
     Sudio
Herst.-Nr.:
     S2BEI
EAN/GTIN:
     7350071386460
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Weitere Suchbegriffe: portable lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.