Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114995504
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMP32GX5M2B6400C32W
EAN/GTIN:
     840006674368
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
338 g
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.