Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks NV5 Full Tower RGB-Lichtverbesserungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks NV5 Full Tower RGB-Lichtverbesserungs-Set
Phanteks NV5 Full Tower RGB-Lichtverbesserungs-Set
Phanteks NV5 Full Tower RGB-Lichtverbesserungs-Set
Phanteks NV5 Full Tower RGB-Lichtverbesserungs-Set
Phanteks NV5 Full Tower RGB-Lichtverbesserungs-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114940846
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-PLEDKT_NV5_DBK01
EAN/GTIN:
     886523003236
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
system schrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1430 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1590 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Full Tower
Typ
RGB-Lichtverbesserungs-Set
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.