Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile SocketScan S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile SocketScan S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grün
Socket Mobile SocketScan S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grün
Socket Mobile SocketScan S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114937273
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX4067-3130
EAN/GTIN:
     758497122469
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
C-TICK, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Akku/Batterie
Batteriegewicht
54.5 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
2.4 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
70000
Batteriereichweite
16 h
Ladezeit
6 h
Sonstige Funktionen
Lichtquelle
LED
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Android, iOS, Mac OS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Alarm
Ja
Vibrationsfunktion
Ja
Zertifizierung
EC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Kabellänge
1.2 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Arbeitsabstand
380 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,82*
€ 373,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.