Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech Pebble 2 Combo for Mac Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114917251
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012244
EAN/GTIN:
     5099206117051
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279 x 16 x 124 mm
Tastaturgewicht
415 g
Produktabmessungen (B x T x H)
58.7 x 26.62 x 106.7 mm
Mausgewicht
76 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
76 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Beschleunigung (Max.)
10 G
Reaktionszeit
8 ms
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
20 ips
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iPadOS
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Antriebskraft
60 g
Leise Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.821,06*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,83*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,38*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,04*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,36*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,60*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 73,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 97,44*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,95*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.