Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz, Rot
Socket Mobile S720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114904086
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3977-3034
EAN/GTIN:
     758497121806
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
2.4 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
70000
Batteriereichweite
20 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
38.1 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Tropfsicher
LED-Anzeigen
Akkustand, Bluetooth, Status
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
25 %
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.429,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.429,88*
€ 13.601,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.364,42*
€ 13.523,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.124,28*
€ 13.237,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.025,34*
€ 13.120,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.