Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88006 Netzwerkkabel Schwarz 0,23 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88006 Netzwerkkabel Schwarz 0,23 m Cat5e
DeLOCK 88006 Netzwerkkabel Schwarz 0,23 m Cat5e
DeLOCK 88006 Netzwerkkabel Schwarz 0,23 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114701503
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88006
EAN/GTIN:
     4043619880065
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Kabel von Delock eignet sich zum Anschluss diverser Geräte und kann für PCB-Projekte, PC-Mainboards und elektronische DIY-Projekte verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.23 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.