Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAR235BL Rack 3U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAR235BL Rack 3U Schwarz
Lanview RAR235BL Rack 3U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114653446
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAR235BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2010 g
Merkmale
Rack-Kapazität
3U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
491 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.