Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS110WH Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS110WH Rack Zubehör
Lanview RAS110WH Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114645899
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS110WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
103 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
103 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
465 x 725 x 25 mm
Statische Belastung
50 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.