Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAR210BL Rack 6U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAR210BL Rack 6U Schwarz
Lanview RAR210BL Rack 6U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114645628
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAR210BL
EAN/GTIN:
     5420016874030
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2010 g
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
515 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
286 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.