Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAR120 Rack 2U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAR120 Rack 2U Schwarz
Lanview RAR120 Rack 2U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114644301
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAR120
EAN/GTIN:
     5420016873163
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2510 g
Merkmale
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
262 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.