Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS800BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS800BL Rack Zubehör
Lanview RAS800BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641308
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS800BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1570 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
475 x 435 x 25 mm
Statische Belastung
50 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
0.5U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.