Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL32U81BL Rack 32U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL32U81BL Rack 32U Schwarz
Lanview RDL32U81BL Rack 32U Schwarz
Lanview RDL32U81BL Rack 32U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641225
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL32U81BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1750 mm
Paketgewicht
93300 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 1000 x 1608 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1608 mm
Gewicht
83310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 743,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,23*
€ 884,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,37*
€ 877,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,61*
€ 840,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,51*
€ 818,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.