Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL32U66WH Rack 32U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL32U66WH Rack 32U Weiß
Lanview RDL32U66WH Rack 32U Weiß
Lanview RDL32U66WH Rack 32U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641223
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL32U66WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1750 mm
Paketgewicht
75000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 600 x 1608 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1608 mm
Gewicht
68000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 406,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,56*
€ 483,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,70*
€ 472,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,55*
€ 454,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.