Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS420WH Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS420WH Rack Zubehör
Lanview RAS420WH Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641084
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS420WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4810 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4810 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
486 x 740 x 44 mm
Statische Belastung
100 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.