Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAP130BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAP130BL Rack Zubehör
Lanview RAP130BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641062
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAP130BL
EAN/GTIN:
     5420016876867
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10010 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
556 mm
Tiefe
556 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
10000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
770 x 970 x 100 mm
Statische Belastung
1000 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.