Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step Micro DS6012 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step Micro DS6012 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step Micro DS6012 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step Micro DS6012 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step Micro DS6012 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step Micro DS6012 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step Micro DS6012 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114530405
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078136
EAN/GTIN:
     4260700592441
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
43 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
120 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
240 V
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel H610 Express
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistungskerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Threads
12
Anzahl installierter Prozessoren
1
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I219V
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,10*
€ 885,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,55*
€ 871,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,67*
€ 849,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,38*
€ 801,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.