Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro DS8101 Intel® Celeron® 5205U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114404622
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078123
EAN/GTIN:
     4260700592434
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
30 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Energie
Stromversorgung
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5205U
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
2
TDP-down konfigurierbar
12.5 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I219, Realtek 8111H
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.