Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10T09081 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10T09081 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10T09081 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10T09081 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10T09081 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10T09081 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114336544
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10T09081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad S540-14IML Touch (81V0) , Lenovo IdeaPad C340-14IWL (81RL) , Lenovo IdeaPad S540-14IML (81NF) , Lenovo IdeaPad C340-14API (81N6) , Lenovo IdeaPad C340-14IML (81TK) , Lenovo IdeaPad Flex-14IML (81XG) , Lenovo IdeaPad S540-14IWL Touch (81ND/81QX) , Lenovo IdeaPad S540-14IWL (81ND/81QX) , Lenovo IdeaPad C340-14IWL (81N4) , Lenovo IdeaPad Flex-14IWL (81SQ)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
55.44 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.