| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114067273 Herst.-Nr.: 1113309 EAN/GTIN: 4063151036546 |
| |
|
| | |
| Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Kabelabgang: gerade, PROFINET
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat5 | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 22/7 | | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE++ (4PPoE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |