Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113935785
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX4U320032G16A-DTWHD35G
EAN/GTIN:
     4711085943385
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
133.5 mm
Höhe
6.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
12.2 mm
Paketgewicht
105.76 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.