Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Trust GXT 619W Thorne Weiß 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113933851
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25110
EAN/GTIN:
     8713439251104
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lautstärkeregler
Drehregler
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
726 g
Sonstige Funktionen
Material Soundbar-Lautsprechergehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
6 W
Impedanz
10000 Ohm
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtöner-Impedanz
4 Ohm
Hochtönerdurchmesser
40 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
75 mm
Gewicht Soundbar
700 g
Kabellänge
1.4 m
Weitere Suchbegriffe: trust soundbar, lautsprecher pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.