Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro W7600 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon Pro W7600 8 GB GDDR6
AMD Radeon Pro W7600 8 GB GDDR6
AMD Radeon Pro W7600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113694452
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-300000077
EAN/GTIN:
     727419314855
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Radeon
ATI Radeon
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro W7600
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
2440
Lithographie
6 nm
Strahlenbeschleuniger
32
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: Radeon, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, ati grafikkarte, amd cpu, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,29*
€ 650,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,75*
€ 644,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,32*
€ 590,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.