Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
Lanview LVO-TEST Netzwerkkabel-Tester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-113493857
Hersteller:
Lanview
Herst.-Nr.:
LVO-TEST
EAN/GTIN:
5715063132685
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
SC
Testtyp
Übertragungstests
Maximum Kabellänge
60000 m
Display-Typ
LCD
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Bereitschaftszeit
20 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
260 g
Abmessungen (BxTxH)
175 x 82 x 42 mm
Paketgewicht
300 g
... >
Netzwerke
>
Netzwerk-Management & Überwachung
>
Netzwerkkabel-Tester
Weitere Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
lan prüfgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 370,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,37*
€ 440,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.