Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64990 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Goobay 64990 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113423444
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64990
EAN/GTIN:
     4040849649905
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
20 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Ausgangsstrom
0.3 A
Spannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
1313 g
Design
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Vergrößerung
1.75 x
Objektivmaterial
Glas
Objektivdurchmesser
100 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
30
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
480 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lampenlebensdauer
25000 h
Strahlungswinkel
113 °
Schaltzyklen
12500
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
WEEE, CE
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe goobay
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.